SK(新潟精機)
鋼ピンゲージセット
サブゼロ処理済です。
合格証付です。
用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
硬度
(HV)650以上
径精度(μm)
±1.5
箱寸法(mm)
325×H71×D265
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径不同(μm)
1.6
真円度(μm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
ゲージサイズ(呼び径)
組数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79920455
AH-6
4910
13.50~16.00(0.050mmとび)
51本
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
79920464
AH-7
5920
16.00~18.50(0.050mmとび)
51本
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
79920480
AH-8
4770
18.50~20.00(0.050mmとび)
31本
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください