SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
長さ(mm)
50
材質(本体)
鋼
硬度
(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2098
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
径精度(μm)
直径不同(μm)
真円度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79920489
AA 20.01mm
20.01
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920498
AA 20.02mm
20.02
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920507
AA 20.03mm
20.03
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920516
AA 20.04mm
20.04
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920525
AA 20.05mm
20.05
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920534
AA 20.06mm
20.06
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920550
AA 20.07mm
20.07
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920559
AA 20.08mm
20.08
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920568
AA 20.09mm
20.09
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920577
AA 20.10mm
20.1
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920586
AA 20.11mm
20.11
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920595
AA 20.12mm
20.12
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920604
AA 20.13mm
20.13
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920620
AA 20.14mm
20.14
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920629
AA 20.15mm
20.15
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920638
AA 20.16mm
20.16
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920647
AA 20.17mm
20.17
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920656
AA 20.18mm
20.18
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920665
AA 20.19mm
20.19
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920674
AA 20.20mm
20.2
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920690
AA 20.21mm
20.21
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920699
AA 20.22mm
20.22
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920708
AA 20.23mm
20.23
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920717
AA 20.24mm
20.24
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920726
AA 20.25mm
20.25
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920735
AA 20.26mm
20.26
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920744
AA 20.27mm
20.27
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920760
AA 20.28mm
20.28
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920769
AA 20.29mm
20.29
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920778
AA 20.30mm
20.3
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920787
AA 20.31mm
20.31
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920796
AA 20.32mm
20.32
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920805
AA 20.33mm
20.33
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920814
AA 20.34mm
20.34
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920830
AA 20.35mm
20.35
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920839
AA 20.36mm
20.36
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920848
AA 20.37mm
20.37
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920857
AA 20.38mm
20.38
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920866
AA 20.39mm
20.39
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920875
AA 20.40mm
20.4
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920884
AA 20.41mm
20.41
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920900
AA 20.42mm
20.42
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920909
AA 20.43mm
20.43
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920918
AA 20.44mm
20.44
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920927
AA 20.45mm
20.45
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920936
AA 20.46mm
20.46
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920945
AA 20.47mm
20.47
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920954
AA 20.48mm
20.48
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920970
AA 20.49mm
20.49
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
79920979
AA 20.50mm
20.5
±2
3.2
1.6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ