MISM
ティッシュ感覚マイクロファイバ-クロス
ティシュのようにサッと取り出せる、20枚入りのお掃除クロスです
枚数
20
混率(%)
ポリエステル:100
寸法(縦×横)(mm)
220×220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942530
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください