MISM
マイクロファイバ-クロス
色違いの5枚がセットされています
枚数
5
混率(%)
ポリエステル:85、ナイロン:15
寸法(縦×横)(mm)
280×280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942505
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください