MISM
ベルトボックス
カラーボックスのインナーやデスク周りに便利なサイズです
材質
本体:ポリプロピレン 枠:スチール 取っ手:合成皮革
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942234
-
レギュラ-
260×380×240
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79942250
-
タテハーフ
260×190×240
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79942259
-
ヨコハーフ
260×380×120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79942268
-
プチA4
320×240×120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください