MISM
クラフトボックス
カラーボックスのインナーやデスク周りに便利なサイズです
材質
本体:紙 枠:スチール 内布:ポリエステル80%綿20%
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942225
-
アイボリー
プチA4
320×240×120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79942320
-
アイボリー
ヨコハーフ
260×380×120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79942329
-
ブラウン
ヨコハーフ
260×380×120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942338
-
アイボリー
レギュラ-
260×380×240
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79942347
-
ブラウン
レギュラ-
260×380×240
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942356
-
アイボリー
タテハーフ
260×190×240
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79942365
-
ブラウン
タテハーフ
260×190×240
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください