MISM
万能ドライネット
(1件のレビュー)
魚介類の一夜干し、ドライフルーツ作りに重宝します
材質
ネット:ポリエチレン、枠:スチール(ポリエチレンコーティング)、、Sフック:スチール(紛体塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942137
-
SS
250×250×500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79942146
-
S
350×350×580
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79942155
-
M
400×400×580
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79942164
-
L
500×500×580
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください