MISM
カ-ペットクリ-ナ- 伸縮タイプ
柄の長さは62~115cmの範囲で調整出来ます
材質
テープ:粘着加工紙 シャフト:クロームメッキ鋼・アルミニウム グリップ・テープ受け・ケース・固定パーツ:ポリプロピレン
寸法(mm)
付属テープ:幅160×60周
寸法(縦×横×高さ)(mm)
48×178×620~1150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942119
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください