MISM
自立式カ-ペットクリ-ナ-
ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質
テープ:粘着加工紙 シャフト:スチール(クロームメッキ) グリップ・テープ受け:ポリプロピレン ケース:ポリスチレン
寸法(mm)
付属テープ:幅160×90周
寸法(縦×横×高さ)(mm)
50×175×280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79942094
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください