エスケイジャパン
壁掛けメカ扇風機(首ひも)
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能、上下手動角度調節
風がやさしい30cm、5枚羽根
見た目がすっきりフラットガード
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79920130
SKJ-K311WMK(W)
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください