曜日別特売

洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ)

洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ

シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。
奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。
見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。

内容量1セット
関連資料:(1.22MB) 図面(0.17MB)
注意
※洗面化粧台 ミラーキャビネットのみの販売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79944517M-L601GAEH98一面鏡70600コンセント×2(合計1400W)
47,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944526M-L601GAEN98一面鏡70600コンセント1個
43,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944535M-L751GAEH98一面鏡70750コンセント1個
48,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944544M-L751GAEN98一面鏡70750コンセント1個
45,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944560M-H601GAEH103一面鏡70600コンセント1個
47,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944569M-H601GAEN103一面鏡70600コンセント1個
43,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944578M-H751GAEH103一面鏡70750コンセント1個
48,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944587M-H751GAEN103一面鏡70750コンセント1個
45,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944596M-L753GAEH98三面鏡110750コンセント1個
79,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79944605M-H753GAEH103三面鏡110750コンセント1個
79,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする