曜日別特売

洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ)

洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ洗面化粧台ラクトワ(化粧台のみ) - クリナップ

楽に選べてスタイリッシュ。
シンプルで空間になじむ洗面ボウルと、幅広いデザインと調和する扉カラーをラインナップ。
手軽にコーディネートを楽しめます。

高さ(mm)800奥行(mm)530内容量1セット
関連資料:(0.56MB) 図面(0.48MB)
注意
※洗面化粧台 下台のみの販売となります。
※水栓は付いておりませんので、別途ご用意ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全84種類を絞り込む
間口(mm)
色(扉)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79945470BCML075TNNWJTSS取手:シルバー750モノホワイト開きタイプ
84,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945479BCML075TNNWJTSB取手:ブラック750モノホワイト開きタイプ
84,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945488BCML075TNNWE3MS取手:シルバー750ミルクアッシュ開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945497BCML075TNNWE3MB取手:ブラック750ミルクアッシュ開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945506BCML075TNNWE5KS取手:シルバー750カブルグレージュ開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945515BCML075TNNWE5KB取手:ブラック750カブルグレージュ開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945524BCML075TNNWE5HS取手:シルバー750カブルチャコール開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945540BCML075TNNWE5HB取手:ブラック750カブルチャコール開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945549BCML075TNNWEQTS取手:シルバー750スムースホワイト開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945558BCML075TNNWEQTB取手:ブラック750スムースホワイト開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945567BCML075TNNWC3BS取手:シルバー750ブラウンチェリー開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945576BCML075TNNWC3BB取手:ブラック750ブラウンチェリー開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945585BCML075TNNWC3LS取手:シルバー750バーントウォールナット開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945594BCML075TNNWC3LB取手:ブラック750バーントウォールナット開きタイプ
93,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945610BCML0752WNWJTSS取手:シルバー750モノホワイト引出しタイプ
94,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945619BCML0752WNWJTSB取手:ブラック750モノホワイト引出しタイプ
94,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945628BCML0752WNWE3MS取手:シルバー750ミルクアッシュ引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945637BCML0752WNWE3MB取手:ブラック750ミルクアッシュ引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945646BCML0752WNWE5KS取手:シルバー750カブルグレージュ引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945655BCML0752WNWE5KB取手:ブラック750カブルグレージュ引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945664BCML0752WNWE5HS取手:シルバー750カブルチャコール引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945680BCML0752WNWE5HB取手:ブラック750カブルチャコール引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945689BCML0752WNWEQTS取手:シルバー750スムースホワイト引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945698BCML0752WNWEQTB取手:ブラック750スムースホワイト引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945707BCML0752WNWC3BS取手:シルバー750ブラウンチェリー引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945716BCML0752WNWC3BB取手:ブラック750ブラウンチェリー引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945725BCML0752WNWC3LS取手:シルバー750バーントウォールナット引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945734BCML0752WNWC3LB取手:ブラック750バーントウォールナット引出しタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945750BCML075FWNWJTSS取手:シルバー750モノホワイトオールスライドタイプ2段引出し
128,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945759BCML075FWNWJTSB取手:ブラック750モノホワイトオールスライドタイプ2段引出し
128,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945768BCML075FWNWE3MS取手:シルバー750ミルクアッシュオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945777BCML075FWNWE3MB取手:ブラック750ミルクアッシュオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945786BCML075FWNWE5KS取手:シルバー750カブルグレージュオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945795BCML075FWNWE5KB取手:ブラック750カブルグレージュオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945804BCML075FWNWE5HS取手:シルバー750カブルチャコールオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945820BCML075FWNWE5HB取手:ブラック750カブルチャコールオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945829BCML075FWNWEQTS取手:シルバー750スムースホワイトオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945838BCML075FWNWEQTB取手:ブラック750スムースホワイトオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945847BCML075FWNWC3BS取手:シルバー750ブラウンチェリーオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945856BCML075FWNWC3BB取手:ブラック750ブラウンチェリーオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945865BCML075FWNWC3LS取手:シルバー750バーントウォールナットオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945874BCML075FWNWC3LB取手:ブラック750バーントウォールナットオールスライドタイプ2段引出し
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945890BCML090TNNWJTSS取手:シルバー900モノホワイト開きタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945899BCML090TNNWJTSB取手:ブラック900モノホワイト開きタイプ
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945908BCML090TNNWE3MS取手:シルバー900ミルクアッシュ開きタイプ
112,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945917BCML090TNNWE3MB取手:ブラック900ミルクアッシュ開きタイプ
112,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945926BCML090TNNWE5KS取手:シルバー900カブルグレージュ開きタイプ
112,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945935BCML090TNNWE5KB取手:ブラック900カブルグレージュ開きタイプ
112,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945944BCML090TNNWE5HS取手:シルバー900カブルチャコール開きタイプ
112,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79945960BCML090TNNWE5HB取手:ブラック900カブルチャコール開きタイプ
112,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする