曜日別特売

洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ)

洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (下台のみ) - クリナップ

リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。

内容量1セット
関連資料:(1.13MB) 図面(0.53MB)
注意
※洗面化粧台 下台のみの販売となります。
※水栓には止水栓は付いておりませんので、別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全72種類を絞り込む
間口(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
使用地区
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79942864BTSL50TEPJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942880BTSL50TEPJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942889BTSL50TEIJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942898BTSL50TEIJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942907BTSL50TEHJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942916BTSL50TEHJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942925BTSL50TSPJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
61,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942934BTSL50TSPJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
61,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942950BTSL50TSIJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
61,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942959BTSL50TSIJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
61,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942968BTSL50TSHJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
61,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942977BTSL50TSHJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
61,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942986BTSL050TWPJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
48,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79942995BTSL050TWPJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
48,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943004BTSL050TWIJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
48,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943020BTSL050TWIJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
48,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943029BTSL050TWHJTSI780400500一般地開きタイプ(左開きのみ)
48,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943038BTSL050TWHJTSG780400500寒冷地開きタイプ(左開きのみ)
48,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943047BTSL60TSPJTSI785560600一般地開きタイプ
68,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943056BTSL60TSPJTSG785560600寒冷地開きタイプ
68,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943065BTSL60TSIJTSI785560600一般地開きタイプ
68,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943074BTSL60TSIJTSG785560600寒冷地開きタイプ
68,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943090BTSL60TSHJTSI785560600一般地開きタイプ
68,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943099BTSL60TSHJTSG785560600寒冷地開きタイプ
68,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943108BTSL60TWPJTSI785560600一般地開きタイプ
56,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943117BTSL60TWPJTSG785560600寒冷地開きタイプ
56,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943126BTSL60TWIJTSI785560600一般地開きタイプ
56,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943135BTSL60TWIJTSG785560600寒冷地開きタイプ
56,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943144BTSL60TWHJTSI785560600一般地開きタイプ
56,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943160BTSL60TWHJTSG785560600寒冷地開きタイプ
56,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943169BTSL60TVPJTSI785560600一般地開きタイプ
81,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943178BTSL60TVPJTSG785560600寒冷地開きタイプ
81,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943187BTSL60TVIJTSI785560600一般地開きタイプ
81,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943196BTSL60TVIJTSG785560600寒冷地開きタイプ
81,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943205BTSL60TVHJTSI785560600一般地開きタイプ
81,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943214BTSL60TVHJTSG785560600寒冷地開きタイプ
81,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943230BTSL75TSPJTSI785560750一般地開きタイプ
85,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943239BTSL75TSPJTSG785560750寒冷地開きタイプ
85,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943248BTSL75TSIJTSI785560750一般地開きタイプ
85,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943257BTSL75TSIJTSG785560750寒冷地開きタイプ
85,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943266BTSL75TSHJTSI785560750一般地開きタイプ
85,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943275BTSL75TSHJTSG785560750寒冷地開きタイプ
85,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943284BTSL75TWPJTSI785560750一般地開きタイプ
72,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943300BTSL75TWPJTSG785560750寒冷地開きタイプ
72,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943309BTSL75TWIJTSI785560750一般地開きタイプ
72,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943318BTSL75TWIJTSG785560750寒冷地開きタイプ
72,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943327BTSL75TWHJTSI785560750一般地開きタイプ
72,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943336BTSL75TWHJTSG785560750寒冷地開きタイプ
72,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943345BTSL75TVPJTSI785560750一般地開きタイプ
97,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
79943354BTSL75TVPJTSG785560750寒冷地開きタイプ
97,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする