クリナップ
洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット
洗面化粧台BGAシリーズ サイドウォールキャビネット
高さ(mm)
410
奥行(mm)
320
内容量
1セット
関連資料:
(1.22MB)
図面(0.18MB)
注意
※洗面化粧台 サイド用ウォールキャビネットのみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
勝手
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79944700
GASA15E4ZR
150
右開き
ダークウッド
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944709
GASA15E4ZL
150
左開き
ダークウッド
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79944718
GASA15JTSR
150
右開き
モノホワイト
¥
17,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944727
GASA15JTSL
150
左開き
モノホワイト
¥
17,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944736
GASA15EQTR
150
右開き
スムースホワイト
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944745
GASA15EQTL
150
左開き
スムースホワイト
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944754
GASA15C4VR
150
右開き
ナチュラルウッド
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944770
GASA15C4VL
150
左開き
ナチュラルウッド
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944779
GASA25E4ZR
250
右開き
ダークウッド
¥
20,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944788
GASA25E4ZL
250
左開き
ダークウッド
¥
20,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944797
GASA25JTSR
250
右開き
モノホワイト
¥
18,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944806
GASA25JTSL
250
左開き
モノホワイト
¥
18,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944815
GASA25EQTR
250
右開き
スムースホワイト
¥
20,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944824
GASA25EQTL
250
左開き
スムースホワイト
¥
20,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944840
GASA25C4VR
250
右開き
ナチュラルウッド
¥
20,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944849
GASA25C4VL
250
左開き
ナチュラルウッド
¥
20,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944858
GASA30E4ZR
300
右開き
ダークウッド
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944867
GASA30E4ZL
300
左開き
ダークウッド
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944876
GASA30JTSR
300
右開き
モノホワイト
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944885
GASA30JTSL
300
左開き
モノホワイト
¥
19,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944894
GASA30EQTR
300
右開き
スムースホワイト
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944910
GASA30EQTL
300
左開き
スムースホワイト
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944919
GASA30C4VR
300
右開き
ナチュラルウッド
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79944928
GASA30C4VL
300
左開き
ナチュラルウッド
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944937
GASA45E4ZR
450
右開き
ダークウッド
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944946
GASA45E4ZL
450
左開き
ダークウッド
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944955
GASA45JTSR
450
右開き
モノホワイト
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944964
GASA45JTSL
450
左開き
モノホワイト
¥
21,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944980
GASA45EQTR
450
右開き
スムースホワイト
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944989
GASA45EQTL
450
左開き
スムースホワイト
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79944998
GASA45C4VR
450
右開き
ナチュラルウッド
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945007
GASA45C4VL
450
左開き
ナチュラルウッド
¥
24,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください