洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) - クリナップ

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)

内容量1セット
注意
※洗面化粧台 サイドキャビネット(上台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79945016GASB15R725片面収納タイプ250150
27,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945025GASB15L725片面収納タイプ250150
27,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945034GASB25R725片面収納タイプ250250
29,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945050GASB25L725片面収納タイプ250250
29,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945059GASB30E4ZR735扉タイプ270300右開き
40,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945068GASB30E4ZL735扉タイプ270300左開き
40,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945077GASB30JTSR735扉タイプ270300右開き
38,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945086GASB30JTSL735扉タイプ270300左開き
38,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945095GASB30EQTR735扉タイプ270300右開き
40,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945104GASB30EQTL735扉タイプ270300左開き
40,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945120GASB30C4VR735扉タイプ270300右開き
40,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945129GASB30C4VL735扉タイプ270300左開き
40,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945138GASB45E4ZR735扉タイプ270450右開き
53,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945147GASB45E4ZL735扉タイプ270450左開き
53,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945156GASB45JTSR735扉タイプ270450右開き
51,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945165GASB45JTSL735扉タイプ270450左開き
51,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945174GASB45EQTR735扉タイプ270450右開き
53,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945190GASB45EQTL735扉タイプ270450左開き
53,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945199GASB45C4VR735扉タイプ270450右開き
53,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945208GASB45C4VL735扉タイプ270450左開き
53,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする