曜日別特売

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) - クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) - クリナップ

洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)

高さ(mm)780奥行(mm)470内容量1セット
関連資料:(1.22MB) 図面(0.21MB)
注意
※洗面化粧台 サイドキャビネット(下台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
全20種類を絞り込む
タイプ
間口(mm)
色(扉)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
勝手
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79945217GASC15LKNE4ZR片面引出しタイプ150ダークウッド
37,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945226GASC15LKNE4ZL片面引出しタイプ150ダークウッド
37,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945235GASC15LKNJTSR片面引出しタイプ150モノホワイト
35,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79945244GASC15LKNJTSL片面引出しタイプ150モノホワイト
35,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945260GASC15LKNEQTR片面引出しタイプ150スムースホワイト
37,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945269GASC15LKNEQTL片面引出しタイプ150スムースホワイト
37,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945278GASC15LKNC4VR片面引出しタイプ150ナチュラルウッド
37,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945287GASC15LKNC4VL片面引出しタイプ150ナチュラルウッド
37,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945296GASC25LBHE4Z引出しタイプ250-ダークウッド
63,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945305GASC25LBHJTS引出しタイプ250-モノホワイト
61,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945314GASC25LBHEQT引出しタイプ250-スムースホワイト
63,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945330GASC25LBHC4V引出しタイプ250-ナチュラルウッド
63,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945339GASC30LBHE4Z引出しタイプ300-ダークウッド
65,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945348GASC30LBHJTS引出しタイプ300-モノホワイト
63,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945357GASC30LBHEQT引出しタイプ300-スムースホワイト
65,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945366GASC30LBHC4V引出しタイプ300-ナチュラルウッド
65,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945375GASC45LBHE4Z引出しタイプ450-ダークウッド
71,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945384GASC45LBHJTS引出しタイプ450-モノホワイト
69,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945400GASC45LBHEQT引出しタイプ450-スムースホワイト
71,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79945409GASC45LBHC4V引出しタイプ450-ナチュラルウッド
71,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする