曜日別特売

洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)

洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) - クリナップ

リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。

内容量1セット
注意
※洗面化粧台 ミラーキャビネットのみの販売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全12種類を絞り込む
タイプ
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
ヒーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79943589M-501CTSN10201面鏡130500くもり止め:無し
48,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60456755M-H601TSEH10251面鏡70600くもり止め:有り
53,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60456771M-H601TSEN10251面鏡70600くもり止め:無し
49,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60456780M-H751TSEH10251面鏡70750くもり止め:有り
61,000
36,600
40,260(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60456789M-H751TSEN10251面鏡70750くもり止め:無し
56,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60456798M-H753TSEH10253面鏡110750くもり止め:有り
83,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79943598M-601CHVH10101面鏡155600くもり止め:有り
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
79943607M-601CHVN10101面鏡155600くもり止め:無し
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
79943625M-751CHVH10101面鏡155750くもり止め:有り
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
79943634M-751CHVN10101面鏡155750くもり止め:無し
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
79943650M-753CHVH10103面鏡155750くもり止め:有り
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
79943616M-602CHVH10102面鏡155600くもり止め:有り
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79943598M-601CHVH60456755M-H601TSEHM-601CHVH 洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 60456755洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)クリナップ1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79943607M-601CHVN60456771M-H601TSENM-601CHVN 洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 60456771洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)クリナップ1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79943625M-751CHVH60456780M-H751TSEHM-751CHVH 洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 60456780洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)クリナップ1セット
36,600
税込40,260
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79943634M-751CHVN60456789M-H751TSENM-751CHVN 洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 60456789洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)クリナップ1セット
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79943650M-753CHVH60456798M-H753TSEHM-753CHVH 洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ) クリナップ 60456798洗面化粧台BTSシリーズ (ミラーキャビネットのみ)クリナップ1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする