金属サイディングはる一番 クワトロスパン

金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパン - KMEW(ケイミュー)

シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。

材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る方向・角度、光の加減により本体継目や表面のゆがみが目立つ場合があります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79949548MP3B5PH1Pコモンホワイト(色相明度/彩度)6.4GY/8.9/0.5
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949557MP3B5PL1Pパールグレー(色相明度/彩度)4.8PB/6/1.3
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949566MP3B5PJ1Pダークグレージュ(色相明度/彩度)0.1Y/4/0.4
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949575MP3B5PG1Pディープグリーン(色相明度/彩度)6.6G/3.4/1.7
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949584MP3B5PF1Pネイビーブルー(色相明度/彩度)2.2PB/2.2/1.7
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949600MP3B5PD1Pセピアブラウン(色相明度/彩度)4.9YR/2.6/1.5
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949609MP3B5PE1Pジェットブラック(色相明度/彩度)5.1B/1.9/0.1
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
14536308MP3B5PM1Pボルトグリーン(色相明度/彩度)4.5G/2.8/0.8
21,620
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする