KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79949417
MF3A1BU1
メタリックシルバー
(色相明度/彩度)5.2P/7.6/0.3
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949426
MF3A1BB1
クリアゴールド
(色相明度/彩度)0.9Y/6.9/0.6
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949435
MF3A1BD1
グラングレー
(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください