金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄

金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 - KMEW(ケイミュー)

流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950248MF3B3BE1コモンホワイト(色相明度/彩度)5.6GY/8.4/0.4
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950257MF3B3BS1クリーミーホワイト(色相明度/彩度)0.9Y/8/1.1
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950266MF3B3BU1メタリックシルバー(色相明度/彩度)5.2P/7.6/0.3
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950275MF3B3BB1クリアゴールド(色相明度/彩度)0.9Y/6.9/0.6
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950284MF3B3BZ1メタリックミント(色相明度/彩度)8.4G/6.2/0.6
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950300MF3B3CA1クリアブルー(色相明度/彩度)0.5PB/4.6/1.3
15,240
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
79950309MF3B3CB1メタリックパープル(色相明度/彩度)5.3P/5.1/0.7
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950318MF3B3BD1グラングレー(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
15,240
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする