KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ
外観に堂々としたレンガの装いを。風格を演出する、存在感のあるデザインです。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:横
質量(kg/枚)
4.1
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79949688
MF3A3111
煉石マホガニーオレンジ
(色相明度/彩度)3.8YR/4.1/2.3
¥
20,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949697
MF3A3121
煉石マホガニーレッド
(色相明度/彩度)2.7YR/3.9/1.8
¥
20,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949706
MF3A3131
煉石ロームブラウン
(色相明度/彩度)3.5YR/3.8/1.8
¥
20,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください