金属サイディングはる一番 セイスパン

金属サイディングはる一番 セイスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 セイスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 セイスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 セイスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 セイスパン - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 セイスパン - KMEW(ケイミュー)

シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る方向・角度、光の加減により本体継目や表面のゆがみが目立つ場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79949505MF3B4BE1コモンホワイト(色相明度/彩度)5.6GY/8.4/0.4
21,620
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
車上渡し
79949514MF3B4BU1メタリックシルバー(色相明度/彩度)5.2P/7.6/0.3
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949530MF3B4BD1グラングレー(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949539MF3B4BR1メタリックブラック(色相明度/彩度)6.5P/3.6/0.2
21,620
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする