金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ

金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)

伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950135MF3A6B11銘木オーカー(色相明度/彩度)9.4Y/5.7/2.2
18,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950144MF3A6A81銘木グリーン(色相明度/彩度)6.9Y/3.9/0.5
18,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950160MF3A6A51銘木ビターブラウン(色相明度/彩度)2.2YR/3.5/0.5
18,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950169MF3A6B21銘木シャインブラック(色相明度/彩度)4.8RP/3.1/0.2
18,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする