KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79950099
MF3A4A11
長石アイボリーホワイト
(色相明度/彩度)0.5Y/7.6/1
¥
18,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
79950108
MF3A4A61
長石ベージュ
(色相明度/彩度)0.6Y/6/1.5
¥
18,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950117
MF3A4A71
長石マイルドブラウン
(色相明度/彩度)8.7YR/5.4/1.6
¥
18,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950126
MF3A4A81
長石グリーン
(色相明度/彩度)0.5Y/3.9/0.3
¥
18,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください