KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 コーストライン柄
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79950178
MF3B2BE1
コモンホワイト
(色相明度/彩度)5.6GY/8.4/0.4
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950187
MF3B2BU1
メタリックシルバー
(色相明度/彩度)5.2P/7.6/0.3
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
79950196
MF3B2BB1
クリアゴールド
(色相明度/彩度)0.9Y/6.9/0.6
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950205
MF3B2BM1
ディープブラウン
(色相明度/彩度)10R/3.4/0.5
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950214
MF3B2BD1
グラングレー
(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950230
MF3B2BG1
ネイビーブルー2
(色相明度/彩度)3.4PB/2.5/1.5
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950239
MF3B2BR1
メタリックブラック
(色相明度/彩度)6.5P/3.6/0.2
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください