金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ

金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ - KMEW(ケイミュー)

3色塗装だから出せる色の深み。複雑な石積柄の風合いを引き立てます。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79949715MF3A4151長石アーベントオレンジ(色相明度/彩度)9.2YR/7/2.5
20,240
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949724MF3A4141長石キャメル(色相明度/彩度)8.9YR/5.5/2.7
20,240
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949740MF3A4161長石アーベントブラウン(色相明度/彩度)8R/3.2/0.4
20,240
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする