KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 スマートスパン柄
モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.4
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
※スマートスパン柄は実形状が違うため、他柄とのかん合はできません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79949618
MF3A9BE1
コモンホワイト
(色相明度/彩度)5.6GY/8.4/0.4
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949627
MF3A9BU1
メタリックシルバー
(色相明度/彩度)5.2P/7.6/0.3
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
車上渡し
79949636
MF3A9BB1
クリアゴールド
(色相明度/彩度)0.9Y/6.9/0.6
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949645
MF3A9BD1
グラングレー
(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949654
MF3A9BW1
ディープグリーン
(色相明度/彩度)1.2BG/3.8/0.7
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949670
MF3A9BX1
メタリックブルー
(色相明度/彩度)6.6PB/3.4/2.2
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949679
MF3A9BL1
コモンブラック
(色相明度/彩度)0.4P/2.7/.0.3
¥
21,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください