金属サイディングはる一番 斜石柄

金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄 - KMEW(ケイミュー)

ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。

材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950327MF3A7BS1クリーミーホワイト(色相明度/彩度)0.9Y/8/1.1
17,380
12,980
14,278(税込)
当日出荷
車上渡し
79950336MF3A7BF1マーブルグレー(色相明度/彩度)5.7Y/7.3/0.9
17,380
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950345MF3A7BT1ナチュラルアイボリー(色相明度/彩度)2.5Y/6.6/1.3
17,380
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950354MF3A7BJ1ローストブラウン(色相明度/彩度)8.1YR/4.3/0.5
17,380
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950370MF3A7BP1ウイロウグリーン(色相明度/彩度)8.7YR/3.5/0.3
17,380
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950379MF3A7BC1アッシュグレー(色相明度/彩度)6.1PB/4.2/0.5
17,380
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950388MF3A7BD1グラングレー(色相明度/彩度)1.1R/4/0.2
17,380
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする