KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 和み柄
職人が丁寧に塗り重ねたような、温もりのある豊かな表情が魅力。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
働き幅(mm)
400
内容量
1セット(2枚)
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79950397
MF3A8BS1
クリーミーホワイト
(色相明度/彩度)0.9Y/8/1.1
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950406
MF3A8BK1
ミルキーホワイト
(色相明度/彩度)1Y/7.3/1.4
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950415
MF3A8BF1
マーブルグレー
(色相明度/彩度)5.7Y/7.3/0.9
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950424
MF3A8BN1
ライトベージュ
(色相明度/彩度)0.5Y/5.6/1.9
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79950440
MF3A8BM1
ディープブラウン
(色相明度/彩度)10R/3.4/0.5
¥
17,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください