曜日別特売

金属サイディングはる一番 フロウボーダー

金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダー - KMEW(ケイミュー)

凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。

材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1働き幅(mm)400内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79949880MP3B7PC2Pクリーミーホワイト(色相明度/彩度)2.2Y/8.5/1.1
20,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949889MP3B7PB2Pミストホワイト(色相明度/彩度)3GY/7.3/0.9
20,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949898MP3B7PA2Pアッシュベージュ(色相明度/彩度)1.4Y/7.7/1.7
20,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949907MP3B7PD2Pセピアブラウン(色相明度/彩度)4.9YR/2.6/1.5
20,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949916MP3B7PJ2Pダークグレージュ(色相明度/彩度)0.1Y/4/0.4
20,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
車上渡し
79949925MP3B7PE2Pジェットブラック(色相明度/彩度)5.1B/1.9/0.1
20,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする