曜日別特売

エスビナー フック&ホールド 2個パック

エスビナー フック&ホールド 2個パック - NiteIzeエスビナー フック&ホールド 2個パック - NiteIzeエスビナー フック&ホールド 2個パック - NiteIzeエスビナー フック&ホールド 2個パック - NiteIze

ゲートとクイックリリースの機能を組み合わせた、エスビナー フック&ホールド 2個パック。
ゲート付きとクイックリリースの2つの機能を組み合わせたフック&ホールド。
4.5kgの耐荷重のあるステンレススチール製。
オリジナルより小さめのサイズ。

材質ステンレススチール質量(g)約11耐荷重(kg)約4.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24×50×7内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950616NI59284
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする