レイディアント RL2リチャージャブル ランタン

レイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL2リチャージャブル ランタン - NiteIze

明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL2リチャージャブル ランタン。
充電式ランタンから更にパワーアップした新シリーズ登場。
充電式の400ルーメンのランタン。
白色と黄色灯を含む6つのモード、USBポートを搭載。
充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。
1m耐衝撃仕様。
生活防水仕様(IPX4)。
キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×70保護等級IPX4充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:40、ミディアム:200、ハイ:400、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)ムーンライト:144、ロー:39 3/4、ミディアム:22、ハイ:6 1/3、ハイ(黄色灯):35 1/2、ゆらぎ(黄色灯):56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950580NI59275
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする