曜日別特売

レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン

レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIzeレイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン - NiteIze

明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。
充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。
広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。
白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。
USB出力ポートを搭載。
予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。
充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。
1m耐衝撃仕様。
生活防水仕様(IPX4)。
キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80保護等級IPX4使用電池単3電池×3本(※別売)充電時間(時間)6明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950589NI59276
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする