曜日別特売

Zカラビナー #1×2P

Zカラビナー #1×2P - NiteIzeZカラビナー #1×2P - NiteIzeZカラビナー #1×2P - NiteIzeZカラビナー #1×2P - NiteIze

大切なカギを守る、Zカラビナー #1×2個入り。
シンプルな形状と精密に設計された滑らかなフォルムの究極のセキュリティキーアクセサリーです。人気のエスビナーシリーズ、Gシリーズに続いて安全性を追求したZシリーズが登場。中心にあるZの形は、強力なバネを持つ2つのゲートから作られ、大切なカギを守ります。

材質ステンレススチール表面処理(カラー)ステンレスシルバー質量(g)約7開口部(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)15×40×6内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口部(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950677NI592606約7
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする