曜日別特売

電子除湿器

電子除湿器 - 日新電機電子除湿器 - 日新電機
幅(mm)100質量(kg)3.6高さ(mm)400タイプ自動強制対流式奥行(mm)100消費電力(VA)36機種中型使用温度-10 ~ +55RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回グリーン購入法適合除湿能力(mL/h)6適合容積(m3)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79950449BRD-2B3 AC100/110VAC100/110V
100,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
79950458BRD-2B3 AC200/220VAC200/220V
100,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする