マークテック
浸透液OD-2800NK 18L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液
一般材料検査用水洗性蛍光浸透液
蛍光輝度が高く、高感度
探傷性能は従来品と同程度となります。
用途
金属材料・非金属材料表面欠陥の検査
引火点(℃)
80.0以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
粘度(mm
2
/s)
(38℃)3.40±0.50(cSt)
密度(g/cm
3
at15℃)
0.84±0.02
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951955
-
¥
59,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません