カジメイク
純綿スムス手袋 スベリ止め付 5双組 9104
吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
作業がしやすいスベリ止め付きタイプです。
用途
軽作業・品質管理・ドライブなどに。
材質
綿100%、すべり止め:塩化ビニール100%
色
白
入数(双)
5
機能
吸汗性、通気性
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951788
9104
M
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
79951797
9104
L
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
79951779
9104
S
オープン
取扱い終了
79951806
9104
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください