カジメイク
純綿スムス手袋 マチなし 12双組 9102
吸汗性、通気性に優れた純綿100%手袋です。
手にやさしくフィットし、柔らかで、疲れにくいので、品質管理や、精密作業をはじめ、下履き用として、軽作業などにお使いいただけます。
マチなしタイプです。
用途
軽作業・品質管理・ドライブなどに。
材質
綿100%
色
白
入数(双)
12
機能
吸汗性、通気性
指マチ
マチなし
内容量
1パック(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951700
9102
S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
79951709
9102
M
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
79951718
9102
L
オープン
取扱い終了
79951727
9102
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください