GILIOセフティーシューズ 4205

GILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4205 - カジメイク

鋼製先芯のセフティーシューズ。片足で約280g(26.0cm)と軽量で足への負担を軽減します。
履き口にクロロプレーンゴムを使用しフィット性に優れています。
歩きやすく屈曲性抜群のEVAソールです。
かかとを踏んで履いても柔らかく型くずれしにくい快適仕様です。

用途屋内外の一般作業用などに。材質アッパー:ポリエステル・クロロプレーン ソール:EVA+TPR 先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)標準質量(g/片足)280(26.0cm)内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799507994205280(26.0cm)24.5軽量、屈曲性ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508084205280(26.0cm)25屈曲性、軽量ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508174205280(26.0cm)25.5軽量、屈曲性ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508264205280(26.0cm)26屈曲性、軽量ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508354205280(26.0cm)26.5軽量、屈曲性ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508444205280(26.0cm)27屈曲性、軽量ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508604205280(26.0cm)28屈曲性、軽量ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508694205280(26.0cm)24.5屈曲性、軽量レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508784205280(26.0cm)25屈曲性、軽量レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508874205280(26.0cm)25.5軽量、屈曲性レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799508964205280(26.0cm)26軽量、屈曲性レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509054205280(26.0cm)26.5軽量、屈曲性レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509144205280(26.0cm)27屈曲性、軽量レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509304205280(26.0cm)28屈曲性、軽量レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509394205280(26.0cm)24.5軽量、屈曲性Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509484205280(26.0cm)25軽量、屈曲性Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509574205280(26.0cm)25.5軽量、屈曲性Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509664205280(26.0cm)26軽量、屈曲性Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509754205280(26.0cm)26.5軽量、屈曲性Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799509844205280(26.0cm)27屈曲性、軽量Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510004205280(26.0cm)28屈曲性、軽量Bブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510094205280(26.0cm)24.5軽量、屈曲性ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510184205280(26.0cm)25軽量、屈曲性ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510274205280(26.0cm)25.5軽量、屈曲性ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510364205280(26.0cm)26屈曲性、軽量ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510454205280(26.0cm)26.5軽量、屈曲性ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510544205280(26.0cm)27屈曲性、軽量ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
799510704205280(26.0cm)28屈曲性、軽量ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする