GILIOセフティーシューズ 4206

GILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイクGILIOセフティーシューズ 4206 - カジメイク

鋼製先芯のセフティーシューズ。片足で約330g(26.0cm)と軽量で足への負担を軽減します。
不快なムレを逃がすボディメッシュとソールエアホールシステムを搭載した高通気セフティーシューズです。
かかと部に視認性に優れたリフレクターを取り付けています。

用途屋内外の一般作業用などに。材質アッパー:ポリエステル・ポリウレタン ソール:EVA+TPR 先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)標準質量(g/片足)330(26.0cm)内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799510794206ブラウン24.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799510884206ブラウン25
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799510974206ブラウン25.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511064206ブラウン26
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511154206ブラウン26.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511244206ブラウン27
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511404206ブラウン28
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511494206ネイビー24.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511584206ネイビー25
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511674206ネイビー25.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511764206ネイビー26
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511854206ネイビー26.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799511944206ネイビー27
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512104206ネイビー28
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512194206ブラック24.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512284206ブラック25
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512374206ブラック25.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512464206ブラック26
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512554206ブラック26.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512644206ブラック27
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
799512804206ブラック28
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする