カジメイク
滑り止め手袋 5双組 80-101
滑りにくく、持ち運びに最適な手袋です。
5双組です。
用途
荷物運搬・軽作業などに。
材質
手袋:ポリエステル、レーヨン、綿、その他、すべり止め:塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
サイズ
F(フリー)
入数(双)
5
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951815
80-101
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください