カジメイク
ヘアーバンド 6551
作業、スポーツ、レジャー等あらゆる場所で活躍。頭部を締めつけすぎないソフトフィットな装着感です。
高級綿パイル地で吸汗、吸湿性抜群です。
夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。
用途
屋外作業やアウトドア、ヘルメットの下などに。
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
5
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951596
6551
スカイブルー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
79951605
6551
スモークグレー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
79951614
6551
ブラック
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
79951630
6551
杢ブルー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
79951639
6551
杢グレー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください