FORECAST
フォーキャストキャップ2 6521
作業にもカジュアルにもオススメの綿素材のキャップです。
全3色で作業服とのコーディネートが可能です。
ツバ先、後ろ部分に反射素材を使用しています。
用途
一般作業全般に。
サイズ
F(フリー)
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951517
6521
アイスホワイト
¥
1,029
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
79951526
6521
チャコールG
¥
1,029
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
79951535
6521
ブラック
¥
1,029
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください