曜日別特売

4K 液晶ディスプレイ

4K 液晶ディスプレイ - Panasonic(パナソニック)

空間に合わせて柔軟な設置が可能
細部まで緻密な4K高画質
高い視認性を確保するパネル表面処理
SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。

用途
サイネージ
テキスト
ゲーム等
表面処理アンチグレア使用電源(V)AC100±10%解像度3840×2160動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと)入力端子HDMI(TM) TYPE Aコネクター×4(HDCP 2.2)、DisplayPort×1(HDCP 2.2)、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9輝度(cd/m2)500内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952077TH-65SQE2J24.9画面有効:1428.4×803.51951456×835×961200:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
444,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
79952086TH-55SQE2J18.2画面有効:1209.6×680.41351236×710×841200:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
301,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
79952095TH-50SQE2J13.7画面有効:1095.8×616.41201121×646×835000:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
246,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
79952104TH-43SQE2J10.6画面有効:941.1×529.4125964×555×831200:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
202,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする