ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット

ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット - ASUS(エイスース)

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供
AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現
Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供
ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供
カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に

Wi-Fi
インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3
(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ
1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応
1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート
1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps内容量1台
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952269RNUC14RVHU500000IN/A
2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2
L10 8GB2または16GB2を搭載可能
インテル Core Ultra 5 125H プロセッサー
オープン
89,980
98,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
79952226RNUC14RVHU700000I2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2
L10 8GB2または16GB2を搭載可能
インテル Core Ultra 7 155H プロセッサー
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする