パイロット
油性ボールペン アクロボール 07
愛されて、15年。
支持され続ける、なめらかな書きごこち、クリアで濃い黒、キレイな書き上がりはそのままに。
デザインすっきりスマートになりました。
材質
軸さや:リサイクル樹脂
全長(mm)
142
種類
油性ボールペン
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11.4
線幅(mm)
0.3
材質(インキ)
アクロインキ
グリーン購入法
適合
線の太さ
極細
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79952034
BAB-17-BB
ブラック
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
79952050
BAB-17-BR
レッド
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79952059
BAB-17-BL
ブルー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
79952068
BAB-17-LGYB
ブルーグレー
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください