曜日別特売

液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W

液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 QHD/Fast IPS/ホワイトモデル/3年保証 VG27AQL3A-W - ASUS(エイスース)

プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD (2560 x 1440)ゲーミングモニター
ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現
FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供
DisplayHDR 400が認証されたハイダイナミックレンジ(HDR)はHDR-10を対応し、技術が明るい部分も暗い部分もしっかりと再現

仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)約6.9、(本体・パッケージ込)約9.3寸法61.5×(40.4~53.4)×21.5 cm電源AC100~240V表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時 :23以下、スタンバイ時 :0.5以下型番VG27AQL3A機能ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync 搭載、Extreme Low Motion Blur技術 搭載コントラスト比1000:1(Typ)液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.233mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度400cd/m(HDRon)、応答速度(グレー→グレー)1ms(GTG)、最大表示色約1、677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)130%、ColorSpace(DCI-P3)96%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2Wx2色(本体)WHITE調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) :上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) :+20° ~ -20°、高さ調節 :0~130mm、縦回転(ピボット) :+90° ~ -90°RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)、DP: 265~265 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、USB HUB :2x USB 3.2 Gen 1 Type-Aパネル駆動方式FastIPS対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952287VG27AQL3A-W
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする