曜日別特売

USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル

USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。
4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。
専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。
Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。

仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書質量(g)約21電源USBバスパワー使用温度範囲-20~60℃対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952479UD-USC1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする