曜日別特売

モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ

モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/
持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。
モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。
USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。
パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。

仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952454LCD-YC162H-FX
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする