モノタロウ

ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き

ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き - モノタロウストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き - モノタロウストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き - モノタロウストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き - モノタロウストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き - モノタロウ

ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。
ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。
先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。

用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム500mm幅専用材質アルミ・ポリプロピレン質量(g)約910本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外で使用しないでください。
※取付時はホルダーとストレッチフィルムの間に手を挟まないようにご注意ください。
※使用するときは、必ずストレッチフィルムが本製品に確実に取り付けられているかを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780239R23
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする